シンワ測定
アルミ三角スケール B-15 建築士用
(1件のレビュー)
視認性が高く使い勝手の良いアルミ製三角スケールです。
用途
図面の作成、読み取りに使用。
材質
アルミ
目盛
15cm
製品質量(g)
25
本体サイズ(mm)
長さ:170、断面:16×16×16
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ許容差(mm)
±0.12
縮尺度
1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53030828
74977
ブラック
64-3932-95
¥
1,500
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
53030837
74978
ブルー
64-3932-96
¥
1,500
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください