ワークテーブルワンタッチ移動タイプH740(3段 浅型)キャビネット付き

ワークテーブルワンタッチ移動タイプH740(3段 浅型)キャビネット付き - 山金工業ワークテーブルワンタッチ移動タイプH740(3段 浅型)キャビネット付き - 山金工業ワークテーブルワンタッチ移動タイプH740(3段 浅型)キャビネット付き - 山金工業ワークテーブルワンタッチ移動タイプH740(3段 浅型)キャビネット付き - 山金工業ワークテーブルワンタッチ移動タイプH740(3段 浅型)キャビネット付き - 山金工業ワークテーブルワンタッチ移動タイプH740(3段 浅型)キャビネット付き - 山金工業ワークテーブルワンタッチ移動タイプH740(3段 浅型)キャビネット付き - 山金工業ワークテーブルワンタッチ移動タイプH740(3段 浅型)キャビネット付き - 山金工業

これまで大変だったレイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。また、女性一人でも素早く移動できます。足元のツナギは奥行方向のセンター位置でのみセット可能です。

用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75キャスター種類自在4個グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可
全178種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
材質(天板)
色(天板)
178種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53033113SWPU-1890-MG+S3-G天板:300、キャビネット:20/段180090074056.1ポリエステルスチール木目柄-グリーン
153,700
91,528
100,681(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53033129SWPU-1875-MG+S3-G天板:300、キャビネット:20/段180075074051.9ポリエステルスチール木目柄-グリーン
147,400
88,298
97,128(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53033138SWPU-1860-MG+S3-G天板:300、キャビネット:20/段180060074047.7ポリエステルスチール木目柄-グリーン
141,500
87,088
95,797(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53033147SWPU-1590-MG+S3-G天板:300、キャビネット:20/段150090074051.8ポリエステルスチール木目柄-グリーン
148,000
88,292
97,121(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53033156SWPU-1575-MG+S3-G天板:300、キャビネット:20/段150075074048.2ポリエステルスチール木目柄-グリーン
143,800
88,207
97,028(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53033165SWPU-1560-MG+S3-G天板:300、キャビネット:20/段150060074044.4ポリエステルスチール木目柄-グリーン
136,800
80,867
88,954(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53033174SWPU-1275-MG+S3-G天板:300、キャビネット:20/段120075074044.9ポリエステルスチール木目柄-グリーン
136,150
80,811
88,892(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53033183SWPU-1260-MG+S3-G天板:300、キャビネット:20/段120060074041.4ポリエステルスチール木目柄-グリーン
130,850
80,658
88,724(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53033199SWPU-975-MG+S3-G天板:300、キャビネット:20/段90075074041ポリエステルスチール木目柄-グリーン
130,000
80,663
88,729(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53033208SWPU-960-MG+S3-G天板:300、キャビネット:20/段90060074037.9ポリエステルスチール木目柄-グリーン
124,900
76,501
84,151(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53033217SWPU-775-MG+S3-G天板:300、キャビネット:20/段75075074039ポリエステルスチール木目柄-グリーン
129,300
76,632
84,295(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53033226SWPU-660-MG+S3-G天板:300、キャビネット:20/段60060074034.9ポリエステルスチール木目柄-グリーン
123,650
76,506
84,157(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53033235SWPU-1890-MI+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段180090074056.1ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
153,700
91,528
100,681(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53033244SWPU-1875-MI+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段180075074051.9ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
147,400
88,298
97,128(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53033253SWPU-1860-MI+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段180060074047.7ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
141,500
87,088
95,797(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53033269SWPU-1590-MI+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段150090074051.8ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
148,000
88,292
97,121(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53033278SWPU-1575-MI+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段150075074048.2ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
143,800
88,207
97,028(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53033287SWPU-1560-MI+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段150060074044.4ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
136,800
80,867
88,954(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53033296SWPU-1275-MI+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段120075074044.9ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
136,150
80,811
88,892(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53033305SWPU-1260-MI+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段120060074041.4ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
130,850
80,658
88,724(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53033314SWPU-975-MI+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段90075074041ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
130,000
80,663
88,729(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53033323SWPU-960-MI+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段90060074037.9ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
124,900
76,501
84,151(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53033339SWPU-775-MI+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段75075074039ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
129,300
76,632
84,295(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53033348SWPU-660-MI+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段60060074034.9ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
123,650
76,506
84,157(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53033357SWPU-1890-II+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段180090074056.1ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
153,700
91,528
100,681(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53033366SWPU-1875-II+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段180075074051.9ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
147,400
88,298
97,128(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53033375SWPU-1860-II+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段180060074047.7ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
141,500
87,088
95,797(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53033384SWPU-1590-II+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段150090074051.8ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
148,000
88,292
97,121(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53033393SWPU-1575-II+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段150075074048.2ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
143,800
88,207
97,028(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53033409SWPU-1560-II+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段150060074044.4ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
136,800
80,867
88,954(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53033418SWPU-1275-II+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段120075074044.9ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
136,150
80,811
88,892(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53033427SWPU-1260-II+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段120060074041.4ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
130,850
80,658
88,724(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53033436SWPU-975-II+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段90075074041ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
130,000
80,663
88,729(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53033445SWPU-960-II+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段90060074037.9ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
124,900
76,501
84,151(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53033454SWPU-775-II+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段75075074039ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
129,300
76,632
84,295(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53033463SWPU-660-II+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段60060074034.9ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
123,650
76,506
84,157(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53033479SWRU-1890-GG+S3-G天板:300、キャビネット:20/段180090074060.7塩ビシートスチールグリーン-グリーン
163,700
99,747
109,722(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53033488SWRU-1875-GG+S3-G天板:300、キャビネット:20/段180075074055.8塩ビシートスチールグリーン-グリーン
153,500
91,349
100,484(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53033497SWRU-1860-GG+S3-G天板:300、キャビネット:20/段180060074050.7塩ビシートスチールグリーン-グリーン
148,300
88,229
97,052(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53033506SWRU-1590-GG+S3-G天板:300、キャビネット:20/段150090074055.7塩ビシートスチールグリーン-グリーン
156,200
96,525
106,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53033515SWRU-1575-GG+S3-G天板:300、キャビネット:20/段150075074051.4塩ビシートスチールグリーン-グリーン
151,800
91,364
100,500(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53033524SWRU-1560-GG+S3-G天板:300、キャビネット:20/段150060074046.9塩ビシートスチールグリーン-グリーン
145,300
88,132
96,945(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53033533SWRU-1275-GG+S3-G天板:300、キャビネット:20/段120075074047.4塩ビシートスチールグリーン-グリーン
143,950
88,081
96,889(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53033549SWRU-1260-GG+S3-G天板:300、キャビネット:20/段120060074043.5塩ビシートスチールグリーン-グリーン
139,650
85,965
94,562(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53033558SWRU-975-GG+S3-G天板:300、キャビネット:20/段90075074042.9塩ビシートスチールグリーン-グリーン
138,600
80,914
89,005(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53033567SWRU-960-GG+S3-G天板:300、キャビネット:20/段90060074039.5塩ビシートスチールグリーン-グリーン
128,500
76,576
84,234(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53033576SWRU-775-GG+S3-G天板:300、キャビネット:20/段75075074040.6塩ビシートスチールグリーン-グリーン
137,200
80,864
88,950(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53033585SWRU-660-GG+S3-G天板:300、キャビネット:20/段60060074035.9塩ビシートスチールグリーン-グリーン
128,450
76,576
84,234(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53033594SWRU-1890-GI+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段180090074060.7塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
163,700
99,747
109,722(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53033603SWRU-1875-GI+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段180075074055.8塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
153,500
91,349
100,484(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

300ワンタッチ移動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする