ワークテーブルワンタッチ移動タイプH900(2段 浅型)キャビネット付き

ワークテーブルワンタッチ移動タイプH900(2段 浅型)キャビネット付き - 山金工業ワークテーブルワンタッチ移動タイプH900(2段 浅型)キャビネット付き - 山金工業ワークテーブルワンタッチ移動タイプH900(2段 浅型)キャビネット付き - 山金工業ワークテーブルワンタッチ移動タイプH900(2段 浅型)キャビネット付き - 山金工業ワークテーブルワンタッチ移動タイプH900(2段 浅型)キャビネット付き - 山金工業ワークテーブルワンタッチ移動タイプH900(2段 浅型)キャビネット付き - 山金工業ワークテーブルワンタッチ移動タイプH900(2段 浅型)キャビネット付き - 山金工業ワークテーブルワンタッチ移動タイプH900(2段 浅型)キャビネット付き - 山金工業

これまで大変だったレイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。また、女性一人でも素早く移動できます。足元のツナギは奥行方向のセンター位置でのみセット可能です。

用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75キャスター種類自在4個グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可
178件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53040113SWPUH-1890-MG+S2-G天板:300、キャビネット:20/段180090090051.6ポリエステルスチール木目柄-グリーン
142,600
87,577
96,335(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53040129SWPUH-1875-MG+S2-G天板:300、キャビネット:20/段180075090047.2ポリエステルスチール木目柄-グリーン
133,300
81,322
89,454(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53040138SWPUH-1860-MG+S2-G天板:300、キャビネット:20/段180060090042.8ポリエステルスチール木目柄-グリーン
127,500
77,068
84,775(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53040147SWPUH-1590-MG+S2-G天板:300、キャビネット:20/段150090090047.2ポリエステルスチール木目柄-グリーン
136,900
81,286
89,415(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53040156SWPUH-1575-MG+S2-G天板:300、キャビネット:20/段150075090043.5ポリエステルスチール木目柄-グリーン
129,700
77,170
84,887(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53040165SWPUH-1560-MG+S2-G天板:300、キャビネット:20/段150060090039.5ポリエステルスチール木目柄-グリーン
122,800
75,907
83,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53040174SWPUH-1275-MG+S2-G天板:300、キャビネット:20/段120075090040.2ポリエステルスチール木目柄-グリーン
122,050
75,850
83,435(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53040183SWPUH-1260-MG+S2-G天板:300、キャビネット:20/段120060090036.5ポリエステルスチール木目柄-グリーン
116,850
70,645
77,710(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53040199SWPUH-975-MG+S2-G天板:300、キャビネット:20/段90075090036.2ポリエステルスチール木目柄-グリーン
115,900
70,651
77,716(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53040208SWPUH-960-MG+S2-G天板:300、キャビネット:20/段90060090033ポリエステルスチール木目柄-グリーン
110,900
65,482
72,030(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53040217SWPUH-775-MG+S2-G天板:300、キャビネット:20/段75075090034.3ポリエステルスチール木目柄-グリーン
115,200
70,655
77,721(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53040226SWPUH-660-MG+S2-G天板:300、キャビネット:20/段60060090030ポリエステルスチール木目柄-グリーン
109,650
65,488
72,037(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53040235SWPUH-1890-MI+S2-IV天板:300、キャビネット:20/段180090090051.6ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
142,600
87,577
96,335(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53040244SWPUH-1875-MI+S2-IV天板:300、キャビネット:20/段180075090047.2ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
133,300
81,322
89,454(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53040253SWPUH-1860-MI+S2-IV天板:300、キャビネット:20/段180060090042.8ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
127,500
77,068
84,775(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53040269SWPUH-1590-MI+S2-IV天板:300、キャビネット:20/段150090090047.2ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
136,900
81,286
89,415(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53040278SWPUH-1575-MI+S2-IV天板:300、キャビネット:20/段150075090043.5ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
129,700
77,170
84,887(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53040287SWPUH-1560-MI+S2-IV天板:300、キャビネット:20/段150060090039.5ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
122,800
75,907
83,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53040296SWPUH-1275-MI+S2-IV天板:300、キャビネット:20/段120075090040.2ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
122,050
75,850
83,435(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53040305SWPUH-1260-MI+S2-IV天板:300、キャビネット:20/段120060090036.5ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
116,850
70,645
77,710(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53040314SWPUH-975-MI+S2-IV天板:300、キャビネット:20/段90075090036.2ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
115,900
70,651
77,716(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53040323SWPUH-960-MI+S2-IV天板:300、キャビネット:20/段90060090033ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
110,900
65,482
72,030(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53040339SWPUH-775-MI+S2-IV天板:300、キャビネット:20/段75075090034.3ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
115,200
70,655
77,721(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53040348SWPUH-660-MI+S2-IV天板:300、キャビネット:20/段60060090030ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
109,650
65,488
72,037(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53040357SWPUH-1890-II+S2-IV天板:300、キャビネット:20/段180090090051.6ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
142,600
87,577
96,335(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53040366SWPUH-1875-II+S2-IV天板:300、キャビネット:20/段180075090047.2ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
133,300
81,322
89,454(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53040375SWPUH-1860-II+S2-IV天板:300、キャビネット:20/段180060090042.8ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
127,500
77,068
84,775(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53040384SWPUH-1590-II+S2-IV天板:300、キャビネット:20/段150090090047.2ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
136,900
81,286
89,415(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53040393SWPUH-1575-II+S2-IV天板:300、キャビネット:20/段150075090043.5ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
129,700
77,170
84,887(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53040409SWPUH-1560-II+S2-IV天板:300、キャビネット:20/段150060090039.5ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
122,800
75,907
83,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53040418SWPUH-1275-II+S2-IV天板:300、キャビネット:20/段120075090040.2ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
122,050
75,850
83,435(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53040427SWPUH-1260-II+S2-IV天板:300、キャビネット:20/段120060090036.5ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
116,850
70,645
77,710(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53040436SWPUH-975-II+S2-IV天板:300、キャビネット:20/段90075090036.2ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
115,900
70,651
77,716(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53040445SWPUH-960-II+S2-IV天板:300、キャビネット:20/段90060090033ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
110,900
65,482
72,030(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53040454SWPUH-775-II+S2-IV天板:300、キャビネット:20/段75075090034.3ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
115,200
70,655
77,721(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53040463SWPUH-660-II+S2-IV天板:300、キャビネット:20/段60060090030ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
109,650
65,488
72,037(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53040479SWRUH-1890-GG+S2-G天板:300、キャビネット:20/段180090090056.2塩ビシートスチールグリーン-グリーン
152,600
91,723
100,895(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53040488SWRUH-1875-GG+S2-G天板:300、キャビネット:20/段180075090051.1塩ビシートスチールグリーン-グリーン
139,400
81,322
89,454(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53040497SWRUH-1860-GG+S2-G天板:300、キャビネット:20/段180060090045.8塩ビシートスチールグリーン-グリーン
134,300
81,250
89,375(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53040506SWRUH-1590-GG+S2-G天板:300、キャビネット:20/段150090090051.2塩ビシートスチールグリーン-グリーン
145,100
88,505
97,356(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53040515SWRUH-1575-GG+S2-G天板:300、キャビネット:20/段150075090046.7塩ビシートスチールグリーン-グリーン
137,700
81,339
89,473(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53040524SWRUH-1560-GG+S2-G天板:300、キャビネット:20/段150060090042塩ビシートスチールグリーン-グリーン
131,300
81,154
89,269(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53040533SWRUH-1275-GG+S2-G天板:300、キャビネット:20/段120075090042.7塩ビシートスチールグリーン-グリーン
129,850
77,048
84,753(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53040549SWRUH-1260-GG+S2-G天板:300、キャビネット:20/段120060090038.6塩ビシートスチールグリーン-グリーン
125,650
76,960
84,656(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53040558SWRUH-975-GG+S2-G天板:300、キャビネット:20/段90075090038.2塩ビシートスチールグリーン-グリーン
124,500
76,969
84,666(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53040567SWRUH-960-GG+S2-G天板:300、キャビネット:20/段90060090034.6塩ビシートスチールグリーン-グリーン
114,500
70,597
77,657(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53040576SWRUH-775-GG+S2-G天板:300、キャビネット:20/段75075090035.9塩ビシートスチールグリーン-グリーン
123,100
76,917
84,609(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53040585SWRUH-660-GG+S2-G天板:300、キャビネット:20/段60060090031塩ビシートスチールグリーン-グリーン
114,450
70,597
77,657(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53040594SWRUH-1890-GI+S2-IV天板:300、キャビネット:20/段180090090056.2塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
152,600
91,723
100,895(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53040603SWRUH-1875-GI+S2-IV天板:300、キャビネット:20/段180075090051.1塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
139,400
81,322
89,454(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

300ワンタッチ移動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする