ワークテーブルワンタッチ移動タイプH900(3段 浅型)キャビネット付き

ワークテーブルワンタッチ移動タイプH900(3段 浅型)キャビネット付き - 山金工業ワークテーブルワンタッチ移動タイプH900(3段 浅型)キャビネット付き - 山金工業ワークテーブルワンタッチ移動タイプH900(3段 浅型)キャビネット付き - 山金工業ワークテーブルワンタッチ移動タイプH900(3段 浅型)キャビネット付き - 山金工業ワークテーブルワンタッチ移動タイプH900(3段 浅型)キャビネット付き - 山金工業ワークテーブルワンタッチ移動タイプH900(3段 浅型)キャビネット付き - 山金工業ワークテーブルワンタッチ移動タイプH900(3段 浅型)キャビネット付き - 山金工業ワークテーブルワンタッチ移動タイプH900(3段 浅型)キャビネット付き - 山金工業

これまで大変だったレイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。また、女性一人でも素早く移動できます。足元のツナギは奥行方向のセンター位置でのみセット可能です。

用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75キャスター種類自在4個グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可
全178種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
材質(天板)
色(天板)
178種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53041039SWPUH-1890-MG+S3-G天板:300、キャビネット:20/段180090090057.5ポリエステルスチール木目柄-グリーン
166,100
99,538
109,492(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53041048SWPUH-1875-MG+S3-G天板:300、キャビネット:20/段180075090053.1ポリエステルスチール木目柄-グリーン
156,800
91,260
100,386(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53041057SWPUH-1860-MG+S3-G天板:300、キャビネット:20/段180060090048.7ポリエステルスチール木目柄-グリーン
151,000
91,066
100,173(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53041066SWPUH-1590-MG+S3-G天板:300、キャビネット:20/段150090090053.1ポリエステルスチール木目柄-グリーン
160,400
98,329
108,162(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53041075SWPUH-1575-MG+S3-G天板:300、キャビネット:20/段150075090049.4ポリエステルスチール木目柄-グリーン
153,200
91,170
100,287(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53041084SWPUH-1560-MG+S3-G天板:300、キャビネット:20/段150060090045.4ポリエステルスチール木目柄-グリーン
146,300
87,881
96,669(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53041093SWPUH-1275-MG+S3-G天板:300、キャビネット:20/段120075090046.1ポリエステルスチール木目柄-グリーン
145,550
87,825
96,608(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53041109SWPUH-1260-MG+S3-G天板:300、キャビネット:20/段120060090042.4ポリエステルスチール木目柄-グリーン
140,350
86,659
95,325(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53041118SWPUH-975-MG+S3-G天板:300、キャビネット:20/段90075090042.1ポリエステルスチール木目柄-グリーン
139,400
85,656
94,222(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53041127SWPUH-960-MG+S3-G天板:300、キャビネット:20/段90060090038.9ポリエステルスチール木目柄-グリーン
134,400
80,489
88,538(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53041136SWPUH-775-MG+S3-G天板:300、キャビネット:20/段75075090040.2ポリエステルスチール木目柄-グリーン
138,700
85,659
94,225(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53041145SWPUH-660-MG+S3-G天板:300、キャビネット:20/段60060090035.9ポリエステルスチール木目柄-グリーン
133,150
80,494
88,543(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53041154SWPUH-1890-MI+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段180090090057.5ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
166,100
99,538
109,492(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53041163SWPUH-1875-MI+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段180075090053.1ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
156,800
91,260
100,386(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53041179SWPUH-1860-MI+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段180060090048.7ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
151,000
91,066
100,173(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53041188SWPUH-1590-MI+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段150090090053.1ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
160,400
98,329
108,162(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53041197SWPUH-1575-MI+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段150075090049.4ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
153,200
91,170
100,287(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53041206SWPUH-1560-MI+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段150060090045.4ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
146,300
87,881
96,669(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53041215SWPUH-1275-MI+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段120075090046.1ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
145,550
87,825
96,608(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53041224SWPUH-1260-MI+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段120060090042.4ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
140,350
86,659
95,325(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53041233SWPUH-975-MI+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段90075090042.1ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
139,400
85,656
94,222(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53041249SWPUH-960-MI+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段90060090038.9ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
134,400
80,489
88,538(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53041258SWPUH-775-MI+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段75075090040.2ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
138,700
85,659
94,225(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53041267SWPUH-660-MI+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段60060090035.9ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
133,150
80,494
88,543(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53041276SWPUH-1890-II+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段180090090057.5ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
166,100
99,538
109,492(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53041285SWPUH-1875-II+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段180075090053.1ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
156,800
91,260
100,386(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53041294SWPUH-1860-II+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段180060090048.7ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
151,000
91,066
100,173(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53041303SWPUH-1590-II+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段150090090053.1ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
160,400
98,329
108,162(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53041319SWPUH-1575-II+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段150075090049.4ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
153,200
91,170
100,287(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53041328SWPUH-1560-II+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段150060090045.4ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
146,300
87,881
96,669(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53041337SWPUH-1275-II+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段120075090046.1ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
145,550
87,825
96,608(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53041346SWPUH-1260-II+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段120060090042.4ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
140,350
86,659
95,325(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53041355SWPUH-975-II+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段90075090042.1ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
139,400
85,656
94,222(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53041364SWPUH-960-II+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段90060090038.9ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
134,400
80,489
88,538(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53041373SWPUH-775-II+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段75075090040.2ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
138,700
85,659
94,225(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53041389SWPUH-660-II+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段60060090035.9ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
133,150
80,494
88,543(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53041398SWRUH-1890-GG+S3-G天板:300、キャビネット:20/段180090090062.1塩ビシートスチールグリーン-グリーン
176,100
111,638
122,802(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53041407SWRUH-1875-GG+S3-G天板:300、キャビネット:20/段180075090057塩ビシートスチールグリーン-グリーン
162,900
99,383
109,321(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53041416SWRUH-1860-GG+S3-G天板:300、キャビネット:20/段180060090051.7塩ビシートスチールグリーン-グリーン
157,800
97,275
107,003(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53041425SWRUH-1590-GG+S3-G天板:300、キャビネット:20/段150090090057.1塩ビシートスチールグリーン-グリーン
168,600
99,455
109,401(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53041434SWRUH-1575-GG+S3-G天板:300、キャビネット:20/段150075090052.6塩ビシートスチールグリーン-グリーン
161,200
99,398
109,338(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53041443SWRUH-1560-GG+S3-G天板:300、キャビネット:20/段150060090047.9塩ビシートスチールグリーン-グリーン
154,800
91,098
100,208(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53041459SWRUH-1275-GG+S3-G天板:300、キャビネット:20/段120075090048.6塩ビシートスチールグリーン-グリーン
153,350
91,049
100,154(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53041468SWRUH-1260-GG+S3-G天板:300、キャビネット:20/段120060090044.5塩ビシートスチールグリーン-グリーン
149,150
87,923
96,715(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53041477SWRUH-975-GG+S3-G天板:300、キャビネット:20/段90075090044.1塩ビシートスチールグリーン-グリーン
148,000
87,931
96,724(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53041486SWRUH-960-GG+S3-G天板:300、キャビネット:20/段90060090040.5塩ビシートスチールグリーン-グリーン
138,000
80,564
88,620(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53041495SWRUH-775-GG+S3-G天板:300、キャビネット:20/段75075090041.8塩ビシートスチールグリーン-グリーン
146,600
87,879
96,667(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53041504SWRUH-660-GG+S3-G天板:300、キャビネット:20/段60060090036.9塩ビシートスチールグリーン-グリーン
137,950
80,564
88,620(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53041513SWRUH-1890-GI+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段180090090062.1塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
176,100
111,638
122,802(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53041529SWRUH-1875-GI+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段180075090057塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
162,900
99,383
109,321(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

300ワンタッチ移動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする