曜日別特売

ワークテーブルワンタッチ移動タイプH900(1段 深型)キャビネット付き

ワークテーブルワンタッチ移動タイプH900(1段 深型)キャビネット付き - 山金工業ワークテーブルワンタッチ移動タイプH900(1段 深型)キャビネット付き - 山金工業ワークテーブルワンタッチ移動タイプH900(1段 深型)キャビネット付き - 山金工業ワークテーブルワンタッチ移動タイプH900(1段 深型)キャビネット付き - 山金工業ワークテーブルワンタッチ移動タイプH900(1段 深型)キャビネット付き - 山金工業ワークテーブルワンタッチ移動タイプH900(1段 深型)キャビネット付き - 山金工業ワークテーブルワンタッチ移動タイプH900(1段 深型)キャビネット付き - 山金工業ワークテーブルワンタッチ移動タイプH900(1段 深型)キャビネット付き - 山金工業

これまで大変だったレイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。また、女性一人でも素早く移動できます。足元のツナギは奥行方向のセンター位置でのみセット可能です。

用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75キャスター種類自在4個キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×456×111キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×400×77グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可
全86種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
材質(天板)
色(天板)
86種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53044539SWPUH-1890-MG+D1-G天板:300、キャビネット:20/段180090090048.9ポリエステルスチール木目柄-グリーン
141,200
86,574
95,231(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53044548SWPUH-1875-MG+D1-G天板:300、キャビネット:20/段180075090044.5ポリエステルスチール木目柄-グリーン
131,900
81,337
89,471(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53044557SWPUH-1860-MG+D1-G天板:300、キャビネット:20/段180060090040.1ポリエステルスチール木目柄-グリーン
126,100
77,080
84,788(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53044566SWPUH-1590-MG+D1-G天板:300、キャビネット:20/段150090090044.5ポリエステルスチール木目柄-グリーン
135,500
81,300
89,430(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53044575SWPUH-1575-MG+D1-G天板:300、キャビネット:20/段150075090040.8ポリエステルスチール木目柄-グリーン
128,300
77,183
84,901(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53044584SWPUH-1560-MG+D1-G天板:300、キャビネット:20/段150060090036.8ポリエステルスチール木目柄-グリーン
121,400
75,918
83,510(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53044593SWPUH-1275-MG+D1-G天板:300、キャビネット:20/段120075090037.5ポリエステルスチール木目柄-グリーン
120,650
74,849
82,334(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53044609SWPUH-1260-MG+D1-G天板:300、キャビネット:20/段120060090033.8ポリエステルスチール木目柄-グリーン
115,450
70,653
77,718(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53044618SWPUH-975-MG+D1-G天板:300、キャビネット:20/段90075090033.5ポリエステルスチール木目柄-グリーン
114,500
70,659
77,725(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53044627SWPUH-960-MG+D1-G天板:300、キャビネット:20/段90060090030.3ポリエステルスチール木目柄-グリーン
109,500
65,488
72,037(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53044636SWPUH-775-MG+D1-G天板:300、キャビネット:20/段75075090031.6ポリエステルスチール木目柄-グリーン
113,800
70,663
77,729(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53044645SWPUH-1890-MI+D1-IV天板:300、キャビネット:20/段180090090048.9ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
141,200
86,574
95,231(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53044654SWPUH-1875-MI+D1-IV天板:300、キャビネット:20/段180075090044.5ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
131,900
81,337
89,471(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53044663SWPUH-1860-MI+D1-IV天板:300、キャビネット:20/段180060090040.1ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
126,100
77,080
84,788(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53044679SWPUH-1590-MI+D1-IV天板:300、キャビネット:20/段150090090044.5ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
135,500
81,300
89,430(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53044688SWPUH-1575-MI+D1-IV天板:300、キャビネット:20/段150075090040.8ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
128,300
77,183
84,901(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53044697SWPUH-1560-MI+D1-IV天板:300、キャビネット:20/段150060090036.8ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
121,400
75,918
83,510(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53044706SWPUH-1275-MI+D1-IV天板:300、キャビネット:20/段120075090037.5ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
120,650
74,849
82,334(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53044715SWPUH-1260-MI+D1-IV天板:300、キャビネット:20/段120060090033.8ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
115,450
70,653
77,718(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53044724SWPUH-975-MI+D1-IV天板:300、キャビネット:20/段90075090033.5ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
114,500
70,659
77,725(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53044733SWPUH-960-MI+D1-IV天板:300、キャビネット:20/段90060090030.3ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
109,500
65,488
72,037(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53044749SWPUH-775-MI+D1-IV天板:300、キャビネット:20/段75075090031.6ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
113,800
70,663
77,729(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53044758SWPUH-1890-II+D1-IV天板:300、キャビネット:20/段180090090048.9ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
141,200
86,574
95,231(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53044767SWPUH-1875-II+D1-IV天板:300、キャビネット:20/段180075090044.5ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
131,900
81,337
89,471(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53044776SWPUH-1860-II+D1-IV天板:300、キャビネット:20/段180060090040.1ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
126,100
77,080
84,788(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53044785SWPUH-1590-II+D1-IV天板:300、キャビネット:20/段150090090044.5ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
135,500
81,300
89,430(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53044794SWPUH-1575-II+D1-IV天板:300、キャビネット:20/段150075090040.8ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
128,300
77,183
84,901(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53044803SWPUH-1560-II+D1-IV天板:300、キャビネット:20/段150060090036.8ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
121,400
75,918
83,510(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53044819SWPUH-1275-II+D1-IV天板:300、キャビネット:20/段120075090037.5ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
120,650
74,849
82,334(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53044828SWPUH-1260-II+D1-IV天板:300、キャビネット:20/段120060090033.8ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
115,450
70,653
77,718(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53044837SWPUH-975-II+D1-IV天板:300、キャビネット:20/段90075090033.5ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
114,500
70,659
77,725(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53044846SWPUH-960-II+D1-IV天板:300、キャビネット:20/段90060090030.3ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
109,500
65,488
72,037(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53044855SWPUH-775-II+D1-IV天板:300、キャビネット:20/段75075090031.6ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
113,800
70,663
77,729(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53044864SWRUH-1890-GG+D1-G天板:300、キャビネット:20/段180090090053.5塩ビシートスチールグリーン-グリーン
151,200
88,681
97,549(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53044873SWRUH-1875-GG+D1-G天板:300、キャビネット:20/段180075090048.4塩ビシートスチールグリーン-グリーン
138,000
81,336
89,470(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53044889SWRUH-1860-GG+D1-G天板:300、キャビネット:20/段180060090043.1塩ビシートスチールグリーン-グリーン
132,900
81,264
89,390(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53044898SWRUH-1590-GG+D1-G天板:300、キャビネット:20/段150090090048.5塩ビシートスチールグリーン-グリーン
143,700
88,520
97,372(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53044907SWRUH-1575-GG+D1-G天板:300、キャビネット:20/段150075090044塩ビシートスチールグリーン-グリーン
136,300
81,353
89,488(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53044916SWRUH-1560-GG+D1-G天板:300、キャビネット:20/段150060090039.3塩ビシートスチールグリーン-グリーン
129,900
77,108
84,819(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53044925SWRUH-1275-GG+D1-G天板:300、キャビネット:20/段120075090040塩ビシートスチールグリーン-グリーン
128,450
77,060
84,766(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53044934SWRUH-1260-GG+D1-G天板:300、キャビネット:20/段120060090035.9塩ビシートスチールグリーン-グリーン
124,250
76,971
84,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53044943SWRUH-975-GG+D1-G天板:300、キャビネット:20/段90075090035.5塩ビシートスチールグリーン-グリーン
123,100
76,981
84,679(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53044959SWRUH-960-GG+D1-G天板:300、キャビネット:20/段90060090031.9塩ビシートスチールグリーン-グリーン
113,100
70,604
77,664(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53044968SWRUH-775-GG+D1-G天板:300、キャビネット:20/段75075090033.2塩ビシートスチールグリーン-グリーン
121,700
75,916
83,508(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53044977SWRUH-1890-GI+D1-IV天板:300、キャビネット:20/段180090090053.5塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
151,200
88,681
97,549(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53044986SWRUH-1875-GI+D1-IV天板:300、キャビネット:20/段180075090048.4塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
138,000
81,336
89,470(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53044995SWRUH-1860-GI+D1-IV天板:300、キャビネット:20/段180060090043.1塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
132,900
81,264
89,390(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53045004SWRUH-1590-GI+D1-IV天板:300、キャビネット:20/段150090090048.5塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
143,700
88,520
97,372(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53045013SWRUH-1575-GI+D1-IV天板:300、キャビネット:20/段150075090044塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
136,300
81,353
89,488(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53045029SWRUH-1560-GI+D1-IV天板:300、キャビネット:20/段150060090039.3塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
129,900
77,108
84,819(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

300ワンタッチ移動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする