曜日別特売

ワークテーブルワンタッチ移動タイプH900(3段 深型)キャビネット付き

ワークテーブルワンタッチ移動タイプH900(3段 深型)キャビネット付き - 山金工業ワークテーブルワンタッチ移動タイプH900(3段 深型)キャビネット付き - 山金工業ワークテーブルワンタッチ移動タイプH900(3段 深型)キャビネット付き - 山金工業ワークテーブルワンタッチ移動タイプH900(3段 深型)キャビネット付き - 山金工業ワークテーブルワンタッチ移動タイプH900(3段 深型)キャビネット付き - 山金工業ワークテーブルワンタッチ移動タイプH900(3段 深型)キャビネット付き - 山金工業ワークテーブルワンタッチ移動タイプH900(3段 深型)キャビネット付き - 山金工業ワークテーブルワンタッチ移動タイプH900(3段 深型)キャビネット付き - 山金工業

これまで大変だったレイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。また、女性一人でも素早く移動できます。足元のツナギは奥行方向のセンター位置でのみセット可能です。

用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75キャスター種類自在4個キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×456×331キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×400×77グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可
86件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53046255SWPUH-1890-MG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段180090090061.9ポリエステルスチール木目柄-グリーン
185,700
111,359
122,495(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53046264SWPUH-1875-MG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段180075090057.5ポリエステルスチール木目柄-グリーン
176,400
111,187
122,306(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53046273SWPUH-1860-MG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段180060090053.1ポリエステルスチール木目柄-グリーン
170,600
101,046
111,151(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53046289SWPUH-1590-MG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段150090090057.5ポリエステルスチール木目柄-グリーン
180,000
111,159
122,275(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53046298SWPUH-1575-MG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段150075090053.8ポリエステルスチール木目柄-グリーン
172,800
101,151
111,266(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53046307SWPUH-1560-MG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段150060090049.8ポリエステルスチール木目柄-グリーン
165,900
98,874
108,761(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53046316SWPUH-1275-MG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段120075090050.5ポリエステルスチール木目柄-グリーン
165,150
98,818
108,700(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53046325SWPUH-1260-MG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段120060090046.8ポリエステルスチール木目柄-グリーン
159,950
98,658
108,524(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53046334SWPUH-975-MG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段90075090046.5ポリエステルスチール木目柄-グリーン
159,000
97,656
107,422(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53046343SWPUH-960-MG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段90060090043.3ポリエステルスチール木目柄-グリーン
154,000
90,479
99,527(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53046359SWPUH-775-MG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段75075090044.6ポリエステルスチール木目柄-グリーン
158,300
97,659
107,425(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53046368SWPUH-1890-MI+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段180090090061.9ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
185,700
111,359
122,495(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53046377SWPUH-1875-MI+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段180075090057.5ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
176,400
111,187
122,306(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53046386SWPUH-1860-MI+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段180060090053.1ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
170,600
101,046
111,151(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53046395SWPUH-1590-MI+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段150090090057.5ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
180,000
111,159
122,275(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53046404SWPUH-1575-MI+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段150075090053.8ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
172,800
101,151
111,266(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53046413SWPUH-1560-MI+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段150060090049.8ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
165,900
98,874
108,761(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53046429SWPUH-1275-MI+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段120075090050.5ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
165,150
98,818
108,700(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53046438SWPUH-1260-MI+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段120060090046.8ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
159,950
98,658
108,524(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53046447SWPUH-975-MI+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段90075090046.5ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
159,000
97,656
107,422(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53046456SWPUH-960-MI+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段90060090043.3ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
154,000
90,479
99,527(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53046465SWPUH-775-MI+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段75075090044.6ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
158,300
97,659
107,425(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53046474SWPUH-1890-II+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段180090090061.9ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
185,700
111,359
122,495(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53046483SWPUH-1875-II+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段180075090057.5ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
176,400
111,187
122,306(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53046499SWPUH-1860-II+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段180060090053.1ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
170,600
101,046
111,151(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53046508SWPUH-1590-II+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段150090090057.5ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
180,000
111,159
122,275(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53046517SWPUH-1575-II+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段150075090053.8ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
172,800
101,151
111,266(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53046526SWPUH-1560-II+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段150060090049.8ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
165,900
98,874
108,761(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53046535SWPUH-1275-II+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段120075090050.5ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
165,150
98,818
108,700(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53046544SWPUH-1260-II+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段120060090046.8ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
159,950
98,658
108,524(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53046553SWPUH-975-II+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段90075090046.5ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
159,000
97,656
107,422(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53046569SWPUH-960-II+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段90060090043.3ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
154,000
90,479
99,527(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53046578SWPUH-775-II+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段75075090044.6ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
158,300
97,659
107,425(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53046587SWRUH-1890-GG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段180090090066.5塩ビシートスチールグリーン-グリーン
195,700
121,602
133,762(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53046596SWRUH-1875-GG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段180075090061.4塩ビシートスチールグリーン-グリーン
182,500
111,201
122,321(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53046605SWRUH-1860-GG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段180060090056.1塩ビシートスチールグリーン-グリーン
177,400
111,115
122,227(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53046614SWRUH-1590-GG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段150090090061.5塩ビシートスチールグリーン-グリーン
188,200
111,278
122,406(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53046623SWRUH-1575-GG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段150075090057塩ビシートスチールグリーン-グリーン
180,800
111,215
122,337(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53046639SWRUH-1560-GG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段150060090052.3塩ビシートスチールグリーン-グリーン
174,400
101,081
111,189(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53046648SWRUH-1275-GG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段120075090053塩ビシートスチールグリーン-グリーン
172,950
101,031
111,134(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53046657SWRUH-1260-GG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段120060090048.9塩ビシートスチールグリーン-グリーン
168,750
98,918
108,810(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53046666SWRUH-975-GG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段90075090048.5塩ビシートスチールグリーン-グリーン
167,600
98,924
108,816(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53046675SWRUH-960-GG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段90060090044.9塩ビシートスチールグリーン-グリーン
157,600
96,593
106,252(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53046684SWRUH-775-GG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段75075090046.2塩ビシートスチールグリーン-グリーン
166,200
98,872
108,759(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53046693SWRUH-1890-GI+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段180090090066.5塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
195,700
121,602
133,762(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53046709SWRUH-1875-GI+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段180075090061.4塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
182,500
111,201
122,321(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53046718SWRUH-1860-GI+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段180060090056.1塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
177,400
111,115
122,227(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53046727SWRUH-1590-GI+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段150090090061.5塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
188,200
111,278
122,406(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53046736SWRUH-1575-GI+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段150075090057塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
180,800
111,215
122,337(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53046745SWRUH-1560-GI+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段150060090052.3塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
174,400
101,081
111,189(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

300ワンタッチ移動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする