スーパーFXカーゴAir 軽量カゴ台車

スーパーFXカーゴAir 軽量カゴ台車 - フジテックス
(4件のレビュー)

本体重量が約25kg軽く、従来のカゴ台車より楽に作業が可能。高さも低くしているため、視界が広がり、衝突事故等も起こりにくい仕様になっています。

用途荷役運搬用アイボリー外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1200RoHS指令(10物質対応)対応内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)780×620×950内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※底板を上げる際は、側面(看板プレートがついていない側)にあるシルバー色のストッパーの向きを変えて、底板が落ちてこないように支えるようにご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
耐荷重(kg)
間口(mm)外寸/内寸
奥行(mm)外寸/内寸
高さ(mm)外寸/内寸
車輪径(Φmm)
質量(kg)
表面処理
材質(本体)
材質(荷台)
材質(車輪)
使用キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530480935313225013100100850/780650/6201200/950150約25粉体焼き付け塗装スチールプラスチックゴム・樹脂4輪自在・2輪ストッパー付
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥6,880/税込¥7,568
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53048093
2023-04-27
用途: 資材の搬入、運搬
株式会社信号設備工業建設業・工事業

ストッパ-(移動防止)があって、とても良かったです。
折り畳み(コンパクトになる)が出来るので収納がしやすい。

対象商品 : 53048093
2023-07-14
用途: 半完成品入れ
白山衣料株式会社

大きさが、ちょうどいい、見通しが良く途中に置けます

対象商品 : 53048093
2021-01-13
用途: 商品を車まで搬入 or 発送待 保管用
卸売・小売業

梱包した商品を載せる一時置き場にと思い
2カート購入しました。小さな梱包分から
割と重たいものまで、女性でも移動できやすく
到着したその時からとれも重宝しています。
倉庫のスペースが少なくなったので、使用しないときは
降りたためるので満足しています。

対象商品 : 53048093
2021-01-04
用途: 畳を運搬するときに使用する。それとゴミバケット
製造業

ごみバケットとしか使用してないので運搬のほうは分かりませんが非常にいいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする