GNハイブリッド粘着 本体

GNハイブリッド粘着 本体 - LEC(レック)GNハイブリッド粘着 本体 - LEC(レック)GNハイブリッド粘着 本体 - LEC(レック)GNハイブリッド粘着 本体 - LEC(レック)GNハイブリッド粘着 本体 - LEC(レック)GNハイブリッド粘着 本体 - LEC(レック)GNハイブリッド粘着 本体 - LEC(レック)GNハイブリッド粘着 本体 - LEC(レック)

片手でラクラク出し入れできる、フローリングから畳まで幅広く使用できる粘着クリーナーです。目印印刷されているので、転がり方向がわかりやすい。斜めミシン目でひっぱるだけでスパッとカットできます。イライラせずにフローリング、カーペット、畳のゴミをコロコロ掃除できます。強弱W塗りで、強粘着はカーペットのゴミをキャッチし、弱粘着はフローリングに貼り付かない仕様になってます。

商品タイプ本体適合用途多用途内容量1個
注意
※本品は清掃用具です。本来の用途以外に使用しないで下さい。床面に糊が移行することがありますので、テープを床に強く押し当てたり、テープを使用中に横方向に力をかけて動かさないでください。変形することがありますので、テープの上に重いものをのせないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
質量(g)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53047278S00539ケース・本体:ポリプロピレン、柄:ABS樹脂・ポリプロピレンアルミニウム合金、テープ:粘着加工紙185×80×990H560ジョイント
1,381
1,298
1,428(税込)
当日出荷
53047269S00498ケース:ABS樹脂、柄:アルミニウム合金・ステンレス鋼線・ポリプロピレン、ホルダー:ポリプロピレン、テープ:粘着加工紙190×85×650~990H470伸縮
1,461
取扱い終了
返品不可
代替品有
53047253S00497ケース:ABS樹脂、柄:ステンレス鋼線・ポリプロピレン、ホルダー:ポリプロピレン、テープ:粘着加工紙190×85×270H410レギュラー
1,153
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【激落ちくん】「GNハイブリッド粘着本体S+伸縮」篇 1分 レック
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53047269S0049853047278S00539S00498 GNハイブリッド粘着 本体 LEC(レック) 53047278GNハイブリッド粘着 本体LEC(レック)1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする