曜日別特売

GNスゴ技カット本体

GNスゴ技カット本体 - LEC(レック)GNスゴ技カット本体 - LEC(レック)GNスゴ技カット本体 - LEC(レック)GNスゴ技カット本体 - LEC(レック)GNスゴ技カット本体 - LEC(レック)GNスゴ技カット本体 - LEC(レック)GNスゴ技カット本体 - LEC(レック)GNスゴ技カット本体 - LEC(レック)
(1件のレビュー)

片手でサッと出し入れできる、カーペット用粘着クリーナーです。目印印刷されているので、転がり方向がわかりやすい。斜めミシン目でひっぱるだけでスパッとカットできます。イライラせずに、カーペットのゴミをコロコロ掃除できます。

商品タイプ本体適合用途カーペット繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※本品は清掃用具です。本来の用途以外に使用しないで下さい。付属テープはカーペット用です。フローリング、クッションフロア、畳などの平滑面に使用すると、テープが貼り付きますので使用しないでください。絹や毛足の長いカーペット、繊維の抜けやすい特殊なカーペットには使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
質量(g)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53047287S00522ケース・本体:ポリプロピレン、テープ:粘着加工紙185×80×230H341レギュラー
717
699
769(税込)
当日出荷
返品不可
53047296S00523ケース・本体:ポリプロピレン、柄:ABS樹脂・ポリプロピレン・アルミニウム合金、テープ:粘着加工紙185×80×700~990H441伸縮
1,262
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450/税込¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310

商品説明動画

【激落ちくん】「GNスゴ技カット本体S+伸縮」篇 39分秒 レック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53047287
2021-08-16
用途: ペットの毛をカーペットや服から取り除くとき
医療・福祉・介護関連業

いろいろな形状のものがありますが、これは優れものです!取り出す時も戻す時もワンアクションで行うことができ、戻すときにズレにくいのでストレスが少ない。また、粘着紙の交換も他の製品と比べて簡単だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする