曜日別特売

GN衣類用粘着クリーナー 本体

GN衣類用粘着クリーナー 本体 - LEC(レック)GN衣類用粘着クリーナー 本体 - LEC(レック)GN衣類用粘着クリーナー 本体 - LEC(レック)GN衣類用粘着クリーナー 本体 - LEC(レック)GN衣類用粘着クリーナー 本体 - LEC(レック)GN衣類用粘着クリーナー 本体 - LEC(レック)GN衣類用粘着クリーナー 本体 - LEC(レック)GN衣類用粘着クリーナー 本体 - LEC(レック)

幅広テープで一気に取れる。玄関に置いておけるシンプルなデザイン。お出かけ前の身だしなみや帰宅時の花粉除去に便利です。目印印刷されているので、転がり方向がわかりやすい。斜めミシン目でひっぱるだけでスパッとカットできます。

材質ケース・本体:ポリプロピレン、テープ:粘着加工紙寸法(mm)60×60×250H質量(g)150商品タイプ本体適合用途衣類繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※本品は清掃用具です。本来の用途以外に使用しないで下さい。付属テープは衣類用です。フローリング、クッションフロア、畳などの平滑面に使用すると、テープが貼り付きますので使用しないでください。絹、皮革、スパンコールや繊維の抜けやすい特殊な布地には使用しないでください。ご使用後は、必ずケースに入れて保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53047305S00496
448
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする