LEC(レック)
GNBaカーペットクリーナー粘着
カーペット用の粘着式クリーナー(コロコロ)です。花粉、髪の毛、ペットの毛、ほこり、ダニ、糸くずをしっかりキャッチします。各社共通サイズです。はくり紙には使いやすいように印字されています。
用途
カーペット用
仕様
自立式ケース付き
材質
ケース・ホルダー:ポリプロピレン、柄:ステンレス鋼線・ポリプロピレン、テープ:粘着加工紙
寸法(mm)
180×70×310
質量(g)
266
タイプ
カーペット用
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※本品は清掃用具です。本来の用途以外に使用しないで下さい。付属テープはカーペット用です。フローリング、クッションフロア、畳などの平滑面に使用すると、テープが貼り付きますので使用しないでください。絹や毛足の長いカーペット、繊維の抜けやすい特殊なカーペットには使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53047323
S00493
¥
499
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください