曜日別特売

デジタル一眼レフ D780

デジタル一眼レフ D780 - Nikon(ニコン)デジタル一眼レフ D780 - Nikon(ニコン)デジタル一眼レフ D780 - Nikon(ニコン)デジタル一眼レフ D780 - Nikon(ニコン)デジタル一眼レフ D780 - Nikon(ニコン)デジタル一眼レフ D780 - Nikon(ニコン)デジタル一眼レフ D780 - Nikon(ニコン)デジタル一眼レフ D780 - Nikon(ニコン)

120mmから300mmまでの幅広い焦点距離範囲を、明るい開放F値2.8一定でカバーする、大口径望遠ズームレンズです。
屋内など光量の少ない場所での撮影に有効なほか、ピント面の高い解像力と美しいボケの対比を活かした描写が可能。光学系には、ED レンズ 1 枚、蛍石レンズ2枚に加え、新開発のSRレンズ1枚を採用し、 色収差を大幅に抑制しています。手ブレ補正効果4.0段(CIPA規格準拠)のVR機構には、動く被写体を追いやすい[SPORT]モードを搭載。
モーターの駆動制御アルゴリズムを強化したことにより、急速な速度変化のある被写体へのAF追従性能も向上しています。また、ニコン独自のレンズ反射防止コーティング「ナノクリスタルコート」に加え、 NIKKOR Fレンズで初めて「アルネオコート」を採用。入射光に起因するゴースト、フレアを極めて効果的に低減して可視光全域で安定した超低反射率を実現しており、光源が画面内にある場合でも抜けの良いクリアーな画像が得られます。

記録画素数
撮像範囲[FX(36×24)]の場合:6048×4024ピクセル(サイズL:24.3M)、4528×3016ピクセル(サイズM:13.7M)、3024×2016ピクセル(サイズS:6.1M)
撮像範囲[DX(24×16)]の場合:3936×2624ピクセル(サイズL:10.3M)、2944×1968ピクセル(サイズM:5.8M)、1968×1312ピクセル(サイズS:2.6M)
撮像範囲[1:1(24×24)]の場合:4016×4016ピクセル(サイズL:16.1M)、3008×3008ピクセル(サイズM:9.0M)、2000×2000ピクセル(サイズS:4.0M)
撮像範囲[16:9(36×20)]の場合:6048×3400ピクセル(サイズL:20.6M)、4528×2544ピクセル(サイズM:11.5M)、3024×1696ピクセル(サイズS:5.1M)
動画の画像サイズを3840×2160に設定し、動画撮影時に静止画撮影した場合:3840×2160ピクセル
動画の画像サイズを3840×2160以外に設定し、動画撮影時に静止画撮影した場合:1920×1080ピクセル
有効画素数2450本体質量(g)755撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット仕様ボディのみ付属品EN-EL15c、バッテリーチャージャー MH-25a(電源プラグ(直付け型)付)、USBケーブル UC-E24、ストラップ AN-DC21、ボディーキャップ BF-1B、アイピースキャップ DK-5、接眼目当て DK-31電源EN-EL15cレンズG、EまたはDタイプレンズ(PCレンズ一部制限あり)、G、EまたはDタイプ以外のAFレンズ(IX用レンズ、F3AF用レンズ使用不可)、Pタイプレンズ、DXレンズ(撮像範囲は[DX(24×16)])、非CPUレンズ(ただし、非AIレンズは使用不可):撮影モードA、Mで使用可能、ファインダー撮影時は、開放F値がF5.6以上明るいレンズでフォーカスエイド可能。ただしフォーカスポイント11点は、F8以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能。機能ダスト低減:イメージセンサークリーニング、イメージダストオフデータ取得(Capture NX-Dが必要)総画素数2528万画素撮影枚数(1コマ撮影モード)約2260シャッター速度(秒)1/8000~30液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニターISO感度設定100~51200撮像画面サイズ35.9mm×23.9mm記録メディアSDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応)レンズマウントニコンFマウント(AFカップリング、AF接点付)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143.5×115.5×76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53047838D780 ボディ
オープン
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Nikon D780:プロモーションムービー | ニコン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする