火消しスプレー

火消しスプレー - マルヤマエクセル
(6件のレビュー)

天ぷら油火災をすばやく消火!
キッチンで心配なてんぷら油火災の初期消火に有効なエアゾール式簡易消火具です。
天ぷら油を不燃化し、瞬時に消火します。
また、高温になった油を冷やすことで再び燃えることも防ぎます。

種類強化液薬剤量(kg)約0.48種別エアゾール式放射時間約26秒放射距離約3~5m仕様NONフロン適合小規模普通火災 天ぷら油火災、カーテン クッション カーテン クッション くずかご 天ぷら油使用温度範囲(℃)0~40番号(届出)A021507101A使用ガス(放出用)N2窒素ガス約2g使用期間(年)(製造年月より)3不適合ストーブ火災・自動車用クッション火災・電気火災内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53048644MFES002
3,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53048644
2023-02-17
用途: いざとなったら
建設業・工事業

使わない事が一番ですが、この一本が台所にあるだけで心強いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 53048644
2023-01-26
用途: 火が出たら
運輸・通信業

次の使用期限まで使用しなくていいよう気をつけます。

対象商品 : 53048644
2023-03-30
用途: 家庭用
運輸・通信業

消火器より手軽に用意でき扱いも簡単そうなのでいざという時の備えに丁度良いと思います。

対象商品 : 53048644
2022-09-20
用途: 車両に備え付け
有限会社アスコ通信特機

先日車の荷室が燃えるという事故があり幸い毛布や水のタンクを積んでいたので荷室の一部を焼いただけで助かりました。
あらためて消火器を積んでおいたほうが良いと、ピンクの粉が噴射される本格的な消火器も検討しましたが使った後粉を除去するなが大変だったと聞いたことがあるのでこれにしました。
3年に1度買い替えが必要ですが保険と思えば安いですね。
これを固定する金具とかあれば良いのですが。
夏場は車内が高温になるので毎日手荷物と一緒に持ち帰りになるかもしれませんね。

1が参考にしています
対象商品 : 53048644
2020-11-06
用途: 火花が出る作業時に使用しています。通常の消火器は移動が大変ですが、この火消しスプレーはコンパクトで移動が楽で大変気に入っています。
岩永機工その他業種

通常の消火器は移動が大変ですが、この火消しスプレーはコンパクトで移動が楽で大変気に入っています。

対象商品 : 53048644
2020-10-31
用途: 火災時使用のため、
その他業種

学区役員の方36名に2本ずつ配布、台所の火災時に利用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする