曜日別特売

つっぱり ハンガーラック L字 3段

つっぱり ハンガーラック L字 3段 - YAMAZEN(山善)つっぱり ハンガーラック L字 3段 - YAMAZEN(山善)つっぱり ハンガーラック L字 3段 - YAMAZEN(山善)つっぱり ハンガーラック L字 3段 - YAMAZEN(山善)つっぱり ハンガーラック L字 3段 - YAMAZEN(山善)つっぱり ハンガーラック L字 3段 - YAMAZEN(山善)つっぱり ハンガーラック L字 3段 - YAMAZEN(山善)つっぱり ハンガーラック L字 3段 - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

最大135着、バー3本式の大容量ハンガーラック。ツヤのないマットな質感。支柱3本式で、壁面いっぱいの幅広仕様から、角を活用するL字仕様に使い勝手抜群。設置は工具不要でラクラク。設置場所を柔軟に選べる突っ張り固定式、スプリング圧縮式で安定性バツグン。最大高さ280cmまで設置可能。横幅伸縮、ハンガーバーの高さも110-270cmの間、お好みで設定可能。引っかけ棒付属で、高い上段でもラクラク出し入れ。

用途コートハンガーラック、衣類収納、突っ張りラック、突っ張りハンガーラックとして。ロッカー、更衣室、ウォークインクローゼットに最適。最大積載量(kg)全体90、1段あたり30収納の目安シャツ:135着内容量1台
取扱説明書:(2.1MB)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
奥行(mm)
高さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53057988WJ-795M(MWH)951400~2800ホワイト(つやなし)金属(スチール)、ポリプロピレン、ABS樹脂
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
53057997WJ-795M(MBK)951400~2800ブラック(つやなし)金属(スチール)、ポリプロピレン、ABS樹脂
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
15956398WJ-795M(MGG)951400~2800グレージュ(つやなし)金属(スチール)、ポリプロピレン、ABS樹脂
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
44895700WJ-795RM(MWH)1001900~2600ホワイト(つやなし)金属(スチール)、ポリプロピレン、ABS樹脂
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
44895709WJ-795RM(MBK)1001900~2600ブラック(つやなし)金属(スチール)、ポリプロピレン、ABS樹脂
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53057988
2023-01-31
用途: 洋服を掛ける用に購入
運輸・通信業

組み立て簡単、しっかりしていてたくさん掛けられてとても気に入っています。
ダブルをほかの部屋にも購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする