曜日別特売

ミーティングチェア キャスター付き 平行スタッキング

ミーティングチェア キャスター付き 平行スタッキング - YAMAZEN(山善)ミーティングチェア キャスター付き 平行スタッキング - YAMAZEN(山善)ミーティングチェア キャスター付き 平行スタッキング - YAMAZEN(山善)ミーティングチェア キャスター付き 平行スタッキング - YAMAZEN(山善)ミーティングチェア キャスター付き 平行スタッキング - YAMAZEN(山善)ミーティングチェア キャスター付き 平行スタッキング - YAMAZEN(山善)ミーティングチェア キャスター付き 平行スタッキング - YAMAZEN(山善)ミーティングチェア キャスター付き 平行スタッキング - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

折りたたんでコンパクトに収納できるキャスター付きチェア。組み立て不要の完成品。使わないときは横に重ねて省スペースに収納。座面を上げた状態で、前後にネスティングが可能。スムーズに移動できるキャスター付き。

用途折りたたみチェア、折りたたみ椅子、折りたたみイス、会議チェア、会議椅子、ミーティングチェアとして。材質座部:合板、背部フレーム:ポリプロピレン、クッション材:ウレタンフォーム、張り材:ポリエステル質量(kg)10耐荷重(kg)90キャスターあり肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×555×835寸法(幅W×長さL)(mm)【背もたれ】460×290座高(mm)450サイズ(mm)座面高さ:450、座面サイズ:幅455 奥行440、背もたれサイズ:幅460 長さ290座面寸法(幅W×奥行D)(mm)455×440メモ台なし内容量1脚
取扱説明書:(0.31MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53058076CNC-88(BK)ブラック550×555×835450455×44010
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
53058085CNC-88(NV/BK)ブルー550×555×835450455×44010
オープン
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
53058067CNC-88(LGY)ライトグレー550×555×835450455×44010
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53058085CNC-88(NV/BK)53058076CNC-88(BK)CNC-88(NV/BK) ミーティングチェア キャスター付き 平行スタッキング YAMAZEN(山善) 53058076ミーティングチェア キャスター付き 平行スタッキングYAMAZEN(山善)1脚
17,980
税込19,778
色に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: 会議用

ミーティング用に4脚購入しましたが、1脚背面が破損していたため返品しました。4脚必要なので、正規品を追加注文しました。座面の座り心地がよく、長時間座っていても痛くならない感じです。この商品は組立てる手間がなく、すぐに使えるし、キャスターがついているので立ち上がる時も楽です。少々かさばりはありますが、たためるのも良いです。耐荷重も十分あるのも安心です。

対象商品 : 53058085
2020-11-24
用途: ミーティング

梱包用のビニールテープがひどい状態だったが、商品自体には問題なかった。
また価格以上の品質で満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする