曜日別特売

ミーティングチェア メモ台付き キャスター付き 平行スタッキング

ミーティングチェア メモ台付き キャスター付き 平行スタッキング - YAMAZEN(山善)ミーティングチェア メモ台付き キャスター付き 平行スタッキング - YAMAZEN(山善)ミーティングチェア メモ台付き キャスター付き 平行スタッキング - YAMAZEN(山善)ミーティングチェア メモ台付き キャスター付き 平行スタッキング - YAMAZEN(山善)ミーティングチェア メモ台付き キャスター付き 平行スタッキング - YAMAZEN(山善)ミーティングチェア メモ台付き キャスター付き 平行スタッキング - YAMAZEN(山善)ミーティングチェア メモ台付き キャスター付き 平行スタッキング - YAMAZEN(山善)ミーティングチェア メモ台付き キャスター付き 平行スタッキング - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

折りたたんでコンパクトに収納できるキャスター付きチェア。メモ台付きで、テーブル要らずでイベントスペースづくり。メモ台のみお客様取り付け、チェア本体は完成品。使わないときは横に重ねて省スペースに収納。座面を上げた状態で、前後にネスティングが可能。スムーズに移動できるキャスター付き。

用途折りたたみチェア、折りたたみ椅子、折りたたみイス、会議チェア、会議椅子、ミーティングチェアとして。材質座部:合板、背部フレーム・メモ台:ポリプロピレン、クッション材:ウレタンフォーム、張り材:ポリエステル長さ(mm)【ペントレー溝】215幅(mm)635厚さ(mm)【ペントレー溝】15寸法(mm)【メモ台】265×345質量(kg)11高さ(mm)835奥行(mm)555耐荷重(kg)90キャスターあり肘掛なし寸法(幅Wmm×長さLm)【背もたれ】460×290座高(mm)450スタッキングメモ台あり内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53058094CNC-88MT(BK)ブラック455×440-
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
53058103CNC-88MT(NV/BK)ブルー455×44011
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53058103CNC-88MT(NV/BK)53058094CNC-88MT(BK)CNC-88MT(NV/BK) ミーティングチェア メモ台付き キャスター付き 平行スタッキング YAMAZEN(山善) 53058094ミーティングチェア メモ台付き キャスター付き 平行スタッキングYAMAZEN(山善)1脚
19,980
税込21,978
色違い商品になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-01
用途: ミーティング
教育・研究機関

思ったより座面にきちんとしたクッション性があって、得した気分になりました。メモ台も必要十分で満足しています。良かったのでさらに買い足そうと思います。

対象商品 : 53058103
2020-09-11
用途: 顧客に取り扱い説明時、
石井医療器株式会社医療・福祉・介護関連業

キャスターにストッパーが無い、思ったよりサイズが少し大きい、価格は高い

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする