曜日別特売

ラック 2段 キャスター付き

ラック 2段 キャスター付き - YAMAZEN(山善)ラック 2段 キャスター付き - YAMAZEN(山善)ラック 2段 キャスター付き - YAMAZEN(山善)ラック 2段 キャスター付き - YAMAZEN(山善)ラック 2段 キャスター付き - YAMAZEN(山善)ラック 2段 キャスター付き - YAMAZEN(山善)ラック 2段 キャスター付き - YAMAZEN(山善)ラック 2段 キャスター付き - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

キャスター付きで移動もラクラク。棚板は丈夫でキズに強いメラミン加工。収納ボックスが入りやすいサイズ。

用途デスクサイドワゴン、作業ワゴン、スチールワゴン、オープンラック、収納ラックとして。 キャスター付きラック。質量(kg)3.4高さ(mm)床から下段棚板まで:115寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×275×480棚板厚さ(mm)12内容量1台
取扱説明書:(0.32MB)
注意
・※2020年12月より新色が追加されました。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
耐荷重(kg)
組立時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64036368YZCR-2(NM/IV)フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン)、キャスター:ポリプロピレンナチュラルメイプル・アイボリー棚板1枚あたり5、全体10約20-30分
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
53058146YZCR-2(OAK/BK)スチール、棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン)オーク/ブラック棚板1枚あたり5、耐荷重1020~30分
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-17
用途: 個室オフィスでの書類整理に使用。
教育・研究機関

個室オフィスでの書類整理に使用する為に購入しました。
デザインから、選択しました。
キャスターもついていて、掃除等に移動し易いです。
価格も手ごろで良かったです。

対象商品 : 53058146
2024-01-16
用途: プリンターとノートパソコンをセットで保管

サイズが丁度よくてピッタリ収まって良かった
ただ、プリンタ用紙のセットを考えると上段に置きたいが、電源元が背面にあるため、背面板に当たるので、下段のように横棒ならもっと良かったかなと思います。
勝手な感想ですみません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする