曜日別特売

ラック 4段 キャスター付き

ラック 4段 キャスター付き - YAMAZEN(山善)ラック 4段 キャスター付き - YAMAZEN(山善)ラック 4段 キャスター付き - YAMAZEN(山善)ラック 4段 キャスター付き - YAMAZEN(山善)ラック 4段 キャスター付き - YAMAZEN(山善)ラック 4段 キャスター付き - YAMAZEN(山善)ラック 4段 キャスター付き - YAMAZEN(山善)ラック 4段 キャスター付き - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

キャスター付きで移動もラクラク。棚板は丈夫でキズに強いメラミン加工。収納ボックスが入りやすいサイズ。キャスター4個(うちストッパー付き2個)。

用途収納ラック、デスクワゴン、本棚、小物入れ、ディスプレイラックなどに。キャスター付き シンプル ナチュラル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×275×1010質量(kg)6.8材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン)、キャスター:ポリプロピレン組立時間約20-30分内寸(cm)棚板有効:幅390×奥行260高さ(cm)棚板間有効:25.5、床から下段棚板まで:11.5棚板厚さ(mm)12高さ(mm)床から下段棚板まで:115耐荷重(kg)棚板1枚あたり5、耐荷重20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×27.5×101キャスター4個(うちストッパー付き2個)内容量1台
取扱説明書:(0.73MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75953493YZCR-4(NM/IV)ナチュラルメープル/アイボリー
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
お客様組立品
53058155YZCR-4(OAK/BK)オーク/ブラック
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75953493
2023-12-25
用途: 板の色味に注意
教育・研究機関

白い板かと思い込み購入しましたが、木目調です。総じて使いやすいので大変気に入っていますが、念のため記載しておきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする