曜日別特売

収納 スツール 幅32 フタ付き

収納 スツール 幅32 フタ付き - YAMAZEN(山善)収納 スツール 幅32 フタ付き - YAMAZEN(山善)収納 スツール 幅32 フタ付き - YAMAZEN(山善)収納 スツール 幅32 フタ付き - YAMAZEN(山善)収納 スツール 幅32 フタ付き - YAMAZEN(山善)収納 スツール 幅32 フタ付き - YAMAZEN(山善)収納 スツール 幅32 フタ付き - YAMAZEN(山善)

座面(フタ)を裏返すと、テーブルにも変身。中には日用品、おもちゃなどをスッキリ収納。ソファに合わせると、オットマン(足置き)としても便利。来客時の簡易チェアやドレッサーのスツールとしても大活躍。組み立ては簡単3ステップ。使わない時は折りたたみ可能。

用途椅子、収納、足置き、テーブルとしても。材質芯材:繊維板、張り材:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム質量(kg)2.5タイプ一部取付品耐荷重(kg)80内寸(mm)収納部:幅285×奥行285×深さ245寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×310収納時寸法(mm)幅320×奥行320×高さ100生産国中国素材内容量1個
取扱説明書:(0.45MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53058225LS-32T(BR)ブラウン320×320×310285×285×2452.5
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする