ベランダ収納庫 スペースボックス キャスター付き

ベランダ収納庫 スペースボックス キャスター付き - グリーンパルベランダ収納庫 スペースボックス キャスター付き - グリーンパルベランダ収納庫 スペースボックス キャスター付き - グリーンパル

たっぷり収納でき、色々な用途に使えるボックス。キャスター付きで、重たい灯油ポリタンク等が入っていても片手で動かせて便利。園芸・レジャー用品等の収納、灯油タンクの収納・保管に。灯油タンクには直付電動ポンプを付けたまま収納可能。コロは縦横どちらでも取付可能。置いてある時にはキャスターが作動しないので安心。灯油ポリタンクは18Lで4個、20Lで3個収納が可能。

用途ベランダ 収納 ベランダ ストッカー ベランダストッカー 屋外収納 収納庫 物置 プラスチックケースとして。幅(cm)88寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×440×490材質ポリプロピレン質量(kg)3.6高さ(mm)490間口(mm)927内寸(mm)約幅785×奥行365×高さ440内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53059196GP-210010S
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする