電動爪切り&角質ケアローラー

電動爪切り&角質ケアローラー - ロゼンスター(LOZENSTAR)電動爪切り&角質ケアローラー - ロゼンスター(LOZENSTAR)電動爪切り&角質ケアローラー - ロゼンスター(LOZENSTAR)電動爪切り&角質ケアローラー - ロゼンスター(LOZENSTAR)電動爪切り&角質ケアローラー - ロゼンスター(LOZENSTAR)電動爪切り&角質ケアローラー - ロゼンスター(LOZENSTAR)
(2件のレビュー)

角質リムーバー:最も硬い角質取りといわれるダイヤモンドパウダー配合で硬くなった角質をスピーディーに削り、なめらかなかかとに仕上げる。ヘッドを付け替えれば爪のお手入れが簡単にできる。伸びた爪にあてるだけ。力もいらない快適な電動爪切り。爪磨きローラー:2種類のヤスリが付いているので爪の形を整えることも磨くことも可能。電池式だから持ち運びに便利。

用途角質落とし、爪のお手入れに。付属品ヘッド3種(角質リムーバー、爪削り、爪磨き)、掃除用ブラシ質量(g)90電源単3アルカリ乾電池×2本(電池別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×45×150使用時間2週間に1回(1回10分)として約3カ月使用可能アズワン品番64-3287-07内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53058654ND-5459
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-07
用途: 風呂上りのとくにあしのケアー
自動車・二輪車・自転車関連業

足の爪を削るとき親指が厚いのでいれずらいし、位置が遠くなるのでなおさらです。ほかの機種はわかりませんが、削りのスピードは遅くないだろうか?
爪の削りかすが決まったところに集まるようになるといいかな。

対象商品 : 53058654
2021-01-06
用途: 爪の研磨 かがとの角質除去
その他業種

爪のしつによると思いますが、角が立って、やすりがけが必要となります。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする