DANNO(ダンノ)
旗立台ST (屋外用)
(1件のレビュー)
製品重量が2.9kgの安定タイプです。
色
ホワイト(メラミン樹脂焼付塗装)
材質
0.6cm鋼板
質量(kg)
2.9
サイズ(cm)
巾:25×奥行25×高さ14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53057114
D166
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください