曜日別特売

充電式スティックライト 曲がるライト 細部を照らす マグネキャッチャー付き

充電式スティックライト 曲がるライト 細部を照らす マグネキャッチャー付き - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式スティックライト 曲がるライト 細部を照らす マグネキャッチャー付き - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式スティックライト 曲がるライト 細部を照らす マグネキャッチャー付き - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式スティックライト 曲がるライト 細部を照らす マグネキャッチャー付き - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式スティックライト 曲がるライト 細部を照らす マグネキャッチャー付き - GOODGOODS(グッド・グッズ)

・フレキシブルアームでライト部を曲げてご使用頂けます。
・先端のマグネットで、隙間に落ちたネジ・クリップ・釘などの小さな鉄製品を拾います。
・底部のマグネットで鉄面に固定する事が可能です
・壁掛けホルダー付属。壁面に固定して保管・点灯が可能です
・手に持っても使用しやすい形状でハンドライトとしてもご使用頂けます。
・メンテナンス用ライトとしても最適です

用途作業・メンテナンス・物置・倉庫・アウトドア・荷台・荷下ろし・キャンプ・クローゼット・停電対策・防災グッズなどに。磁石固定できる場所イメージ:洗濯機・冷蔵庫・換気扇・お風呂の壁面・鉄骨・棚・クローゼットパイプ・車・バイク・物置小屋・扉など電球の種類LED防水保護等級IP65(生活防水)マグネットマグネットセット内容ライト本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、壁掛けホルダー、M3ネジ×2個、保証書、 取扱説明書材質PC+ABS質量(kg)約11質量(g)約296(本体)規格ロット数:20台入り寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:550×43×35、ロット:480×290×310全光束(Lm)約400発光色昼光色(6000K)光源COBチップ×1使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh点灯方式LOW・HIGH(2段階)充電器電圧(V)AC100-240(50Hz/60Hz)電池寿命充放電繰り返し数:約500回充電時間(時間)約3~4効率5Wライト角度調整(°)360(上下左右、変幻自在に向きを調節)RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間Hi:約6-8時間、Lo:約15時間演色指数(Ra)>80照射角度(°)120内容量1個
注意
※定期的な充電を行って保管して下さい。
※高温多湿となる場所での使用・保管はご遠慮ください。
※付属の充電アダプター及び適応の電圧・電流で充電を行って下さい。
※充電量が少ない状態で長期保管しないで下さい。過放電による故障の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53059354YC-W7S
7,600
5,798
6,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする