UNIOR
Tハンドルヘックスレンチ
ボールエンド型の六角レンチに握りやすいT型ハンドルを採用。
各種サイズを豊富にラインナップ。
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
二面幅(mm)
寸法C1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53020687
608281
153
223
113
8
175
¥
1,700
¥
789
¥
868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53020696
608282
234
248
113
10
200
¥
2,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53020644
608277
16
155
61
3
125
¥
800
取扱い終了
返品不可
53020653
608278
25
155
61
4
125
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
53020669
608279
56
188
88
5
150
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
53020678
608280
72
188
88
6
150
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください