バリケードテープ 立入禁止 STOP! KEEPOUT

バリケードテープ 立入禁止 STOP! KEEPOUT - セーフラン安全用品バリケードテープ 立入禁止 STOP! KEEPOUT - セーフラン安全用品バリケードテープ 立入禁止 STOP! KEEPOUT - セーフラン安全用品バリケードテープ 立入禁止 STOP! KEEPOUT - セーフラン安全用品バリケードテープ 立入禁止 STOP! KEEPOUT - セーフラン安全用品バリケードテープ 立入禁止 STOP! KEEPOUT - セーフラン安全用品

非粘着性PE素材。工事現場、建設現場の危険な場所への表示におススメです。

用途フェンス等に結んで使用。一時的なバリケードとして便利です。立入禁止区域標示。災害や事件等のバリケード。文字内容立入禁止 STOP! KEEPOUT 入らないでください材質非粘着性PE幅(mm)70厚さ(mm)0.05長さ(m)50内容量1巻
注意
※用途以外のご使用はお止めください。火気の近くでのご使用はお止めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53059704N2004
800
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする