セーフラン安全用品
防静電指サック
指先にすべり止めがついて作業がしやすい。パウダーフリーラテックス。
用途
電子部品 半導体 各種精密機器の組立作業、伝票めくり等の事務作業に、またネイルアート中に汚れ防止などにも。
サイズ
フリー
材質
ラテックス(天然ゴム)
入数(個)
1000
粉有無
パウダーフリー(粉なし)
内容量
1袋(1000個)
注意
※用途以外のご使用はお止めください。火気の近くでのご使用はお止めください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53059844
12517
白
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
53059853
12518
薄黄色
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください