セーフラン安全用品
伸縮式カラーコーン
ジャバラにより伸縮し、コンパクトで持ち運びや保管に便利。反射材付きで高視認性。緊急用として車のトランクに常備しても場所を取りません。目を引く明るく鮮やかなオレンジ色。
用途
工事、ビルメンテナンスや清掃作業時等の区画や立入禁止目印に。駐車場などの安全区画。出入り口の目印や区画に。
色
オレンジ
材質
PP
種類
伸縮式
デザイン
ライン入り
内容量
1個
注意
※コーンバーやコーン用リール等との併用はできません。用途以外のご使用はお止めください。火気の近くでのご使用はお止めください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
ベース寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53060228
10869
0.6
450
245
65-1338-21
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
53060237
10870
0.9
700
300
65-1338-22
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください