曜日別特売

ストレッチフィルムハンドホルダー(10個セット)

ストレッチフィルムハンドホルダー(10個セット) - セーフラン安全用品ストレッチフィルムハンドホルダー(10個セット) - セーフラン安全用品ストレッチフィルムハンドホルダー(10個セット) - セーフラン安全用品ストレッチフィルムハンドホルダー(10個セット) - セーフラン安全用品ストレッチフィルムハンドホルダー(10個セット) - セーフラン安全用品ストレッチフィルムハンドホルダー(10個セット) - セーフラン安全用品
(1件のレビュー)

ストレッチフィルムの紙管上下にセットするだけの簡易タイプのストレッチフィルムホルダー。握った部分は固定し、フィルム本体だけが回転し作業性アップ。素手使用による擦り傷の防止や作業効率。

用途梱包、包装作業、小さな物のストレッチフィルム巻作業に。材質PP適合サイズ紙管内径3インチ(約76mm)タイプ入数(個)10繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(10個)
注意
※ストッパー機能はございません。※ストレッチフィルムは付属しません。別途お買い求めください。用途以外のご使用はお止めください。火気の近くでのご使用はお止めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5306026410542
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53060264
2024-06-12
用途: 荷物のラップ巻き
運輸・通信業

荷物を巻いてる時は手で押さえてるからいいが、手をはなすと毎回下側が落ちる。
落ちないように改善もとむ!

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする