曜日別特売

ボタンスイッチカバー

ボタンスイッチカバー - セーフラン安全用品ボタンスイッチカバー - セーフラン安全用品ボタンスイッチカバー - セーフラン安全用品ボタンスイッチカバー - セーフラン安全用品ボタンスイッチカバー - セーフラン安全用品ボタンスイッチカバー - セーフラン安全用品ボタンスイッチカバー - セーフラン安全用品ボタンスイッチカバー - セーフラン安全用品

ボタンスイッチや鍵穴等を覆って、誤操作防止。パドロックを取り付けてロックアウト。両面テープで簡単設置。

用途誤操作防止。スイッチング禁止。穴径(Φmm)30材質ポリカーボネイト操作部ボタンスイッチ、鍵穴仕様両面テープ付き高さ(mm)31.9外径(mm)49.6内径(mm)取付側:30内容量1個
注意
※用途以外のご使用はお止めください。火気の近くでのご使用はお止めください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530603073703030
850
849
934(税込)
当日出荷
1967137737030-RD30
850
849
934(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする