5Sフロア表示(高耐久タイプ)

5Sフロア表示(高耐久タイプ) - セーフラン安全用品5Sフロア表示(高耐久タイプ) - セーフラン安全用品5Sフロア表示(高耐久タイプ) - セーフラン安全用品5Sフロア表示(高耐久タイプ) - セーフラン安全用品5Sフロア表示(高耐久タイプ) - セーフラン安全用品5Sフロア表示(高耐久タイプ) - セーフラン安全用品5Sフロア表示(高耐久タイプ) - セーフラン安全用品5Sフロア表示(高耐久タイプ) - セーフラン安全用品

工場、作業場、オフィスなどの通路標示、区画標示。ステッカータイプで簡単貼り付け。高耐久タイプでフォークリフトが通過する工場や倉庫などに最適。防水、防油、耐薬性。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。

用途工場、作業場、オフィスなどの通路表示、区画標示におススメ。材質ポリカーボネイト仕様ステッカータイプ厚さ(mm)0.76入数(枚)10サイズ(mm)(縦×横):150×150、(文字幅):50内容量1セット(10枚)
注意
※用途以外のご使用はお止めください。火気の近くでのご使用はお止めください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5306035910940L型64-8930-69
4,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
5306036810941L型64-8930-70
4,500
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
5306037710942L型64-8930-71
4,500
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
5306038610943L型64-8930-72
4,500
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
5306039510944T型64-8930-73
4,500
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
5306040410945T型64-8930-74
4,500
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
5306041310946T型64-8930-75
4,500
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
5306042910947T型64-8930-76
4,500
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする