セーフラン安全用品
セキュリティシール
はがすと【VOID】の文字が浮き出るので、開封が一目で確認できます。一度はがすと、貼り直し不可。
用途
資料の不正開封、不正使用、改ざん防止に。
材質
PET
色
シルバー
入数(枚)
100
内容量
1セット(100枚)
注意
※シールを貼った面に凸文字でべたつきが残ります。用途以外のご使用はお止めください。火気の近くでのご使用はお止めください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53060447
11397-100
楕円形
20×40
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
53060456
11398-100
長方形
15×50
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください