曜日別特売

充電式LEDパイプライト40形14W

充電式LEDパイプライト40形14W - 日動工業充電式LEDパイプライト40形14W - 日動工業

電源のない場所や停電・災害時に!!
割れにくい!高い耐衝撃性を持つポリカーボネート製。
虫が寄りにくい!紫外線防御率(%)をカットした低誘虫性です。
熱くならない!熱の発生が少なく、白熱球のように熱くなりません。

用途建設現場、トンネル工事、イベント会場、停電や災害時電球の種類LED設置場所屋外消費電力(W)14フックフック仕様防雨型ON/OFFスイッチ付付属品ACアダプター(入力:100~240(50/60Hz)、出力:DC15V 4A)、Φ50フック全長(mm)×2個全長(mm)1475質量(kg)1.4バッテリーリチウムイオン色温度(K)5000照度(Lx)430(1m)バッテリー容量(Ah)7.8バッテリー電圧(V)11.1使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色充電電圧(V)100/200(50/60Hz)充電時間(時間)6アズワン品番64-3182-02LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)74定格光束(Lm)2030連続点灯時間(時間)6.5照射角度(°)(左右)1/10ビーム角:160、(上下)1/10ビーム角:240内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53060763LPL-CH40-14W
49,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする