植物育成用クリップランプ15W

植物育成用クリップランプ15W - 富士倉

一体化構造で防水対応。太陽光が届かない部屋でも植物が育つ。植物の発芽・育成に適した光を出力。

防水保護等級IP65定格消費電力(W)15明るさ(Lm)1400電源コード(m)5周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100芯数2波長(nm)380~780使用環境温度(℃)-20~40アズワン品番64-9675-43内容量1個
注意
※一体型ですので電球の交換は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53061454KY-15W-SC
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする