曜日別特売

LEDユニット15W

LEDユニット15W - 富士倉LEDユニット15W - 富士倉LEDユニット15W - 富士倉LEDユニット15W - 富士倉
(4件のレビュー)

両口金形ハロゲンランプのかわりに使えるハロゲン投光器500Wサイズ用。

用途ハロゲン投光器をLED灯に!防水保護等級IP42消費電力(W)15明るさ(Lm)1500周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100口金仕様:R7S使用環境温度(℃)-20~40電球の種類LED照射角度(°)360内容量1個
注意
※必ずサイズが合うことを確認し、投光器本体に取付けてご使用下さい。防水型や密閉性の高い投光器での長時間連続使用はお止め下さい。センサーライトやタイマースイッチとの併用では使用出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
LED色
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53061479KY-0506000昼光色64-9675-15
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
53061488KY-0513000電球色64-9675-16
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53061488
2022-12-04
用途: 室内作業
竹原農園農・林・水産業

8wの電球よりかなり明るいです。取り付けも簡単でした。

対象商品 : 53061479
2021-11-16
用途: 夜間車両整備時に使用
はこび屋

500Wクリプトン球が球切れしたためこちらの商品に交換 1500Lmの明るさに多少の不安があったが、想像以上に明るく発熱もほとんどない。なにより消費電力が15Wなのがいい後は耐久性。

対象商品 : 53061488
2021-12-25
用途: ハロゲンをLED交換しました。
株式会社一倉

ハロゲンと比べても少し照度が落ちるくらいですね。
LEDでは一番明るいと思っています、360度光るので交換しても分からないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 53061479
2021-11-15
用途: 畑の農作業、夕方あと少しで終わるときの照明。
農・林・水産業

500Wのハロゲンライトを使っているが、振動に弱く切れやすいのに価格が高く、何かないかと探していました。
明るさも満足で、あとは耐久性ですが、LEDなので、期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする