曜日別特売

ESM-102 セーフティスニーカー

ESM-102 セーフティスニーカー - EDWINESM-102 セーフティスニーカー - EDWINESM-102 セーフティスニーカー - EDWIN
(1件のレビュー)

フェイクレザー使用で軽量タイプ。国産ブランド「EDWIN」のセーフティスニーカー。

形状ミドルカット甲被タイプ紐タイプ材質(先芯)鋼鉄製材質(アッパー)合成皮革靴タイプスニーカー種類セーフティーシューズ材質(ソール)合成底標準質量(g/片足)380(26cm)内容量1足
全18種類を絞り込む
サイズ(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53123508ESM-10225ホワイト
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
53123517ESM-10225.5ホワイト
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
53123526ESM-10226ホワイト
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
53123535ESM-10226.5ホワイト
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
53123544ESM-10227ホワイト
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
53123553ESM-10228ホワイト
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
53123569ESM-10225ブラック
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
53123578ESM-10225.5ブラック
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
53123587ESM-10226ブラック
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
53123596ESM-10226.5ブラック
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
53123605ESM-10227ブラック
オープン
5,498
6,048(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
53123614ESM-10228ブラック
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
53123623ESM-10225レッド
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
53123639ESM-10225.5レッド
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
53123648ESM-10226レッド
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
53123657ESM-10226.5レッド
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
53123666ESM-10227レッド
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
53123675ESM-10228レッド
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53123587
2022-10-30
用途: オートバイ整備等
自動車・二輪車・自転車関連業

履き心地も良く見た目も良いです。中敷きは別の物に換えて使用。仕事にも普段履きにも使う為そこまで長持ちはしませんが、この靴にしてからずっとリピート買いをして履いてます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする