アーテック[学校教材・教育玩具]
フラワー5色ペン
かわいい花びらキャップの鮮やかな発色のペン
材質:PS。サイズ:Φ110×19mm
用途
学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。
セット内容
本体×1
材質
PS
質量(g)
43
寸法(Φ×mm)
110×19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53147746
3417
オープン
¥
228
¥
251
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください