アーテック[学校教材・教育玩具]
ワイドハンドフリーチアポンポン
大きくてよく目立つ新しいカラフルポンポン登場
セット内容
本体×2
材質
パステル3色:PP、その他:PET
寸法(mm)
たたんだ状態:400×50、ソフトゴム:45
質量(g)
83
内容量
1組
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53148629
4683
パステルブルー
オープン
¥
173
¥
190
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53148595
4680
レッド
¥
350
取扱い終了
返品不可
代引不可
53148604
4681
ブルー
¥
250
取扱い終了
返品不可
代引不可
53148613
4682
パステルレッド
オープン
取扱い終了
返品不可
53148638
4684
パステルイエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
53149006
4939
ゴールド
¥
350
取扱い終了
返品不可
代引不可
53149015
4940
ゴールドxシルバー
¥
350
取扱い終了
返品不可
代引不可
53149024
4941
レッドxシルバー
¥
350
取扱い終了
返品不可
代引不可
53149033
4942
ブルーxシルバー
¥
350
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください