アーテック[学校教材・教育玩具]
民舞カチカチ棒
叩くとカチカチ鳴る!キラキラした房が目立つ!
セット内容
本体×2
材質
柄:樺材、房:PET
質量(g)
91
寸法(Φ×mm)
15×300
内容量
1組(2本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53148979
4931
赤
オープン
¥
410
¥
451
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53148988
4932
青
オープン
¥
410
¥
451
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53148997
4933
黄
オープン
¥
410
¥
451
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった