曜日別特売

サークルクロック デザインセット

サークルクロック デザインセット - アーテック[学校教材・教育玩具]サークルクロック デザインセット - アーテック[学校教材・教育玩具]サークルクロック デザインセット - アーテック[学校教材・教育玩具]サークルクロック デザインセット - アーテック[学校教材・教育玩具]

材質:PP,PET。サイズ:Φ180×40mm。セット内容:本体×1、PET透明板×2、ケント紙×1、文字盤シール×1、クォーツ時計Aセット(電池付)×1

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体(Φ180×40mm)×1、PET透明板(Φ158mm)×2、ケント紙(Φ158mm)×1、文字盤シール(70×190mm)×1、クォーツ時計Aセット×1材質PP、PET、ケント紙、透明シールネイビー寸法(Φ×mm)180×40アズワン品番64-9640-45内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
531495235111
オープン
1,255
1,381(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする