アーテック[学校教材・教育玩具]
木製パズル すいぞくかん
(1件のレビュー)
かわいい水族館の動物の木製パズル!
セット内容
本体×1
材質
ベニヤ
寸法(mm)
167×136×3.6
質量(g)
55
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53149697
7174
オープン
¥
346
¥
381
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください