曜日別特売

はんたいことばあそびカードゲーム

はんたいことばあそびカードゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]はんたいことばあそびカードゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]はんたいことばあそびカードゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]はんたいことばあそびカードゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]はんたいことばあそびカードゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]はんたいことばあそびカードゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]はんたいことばあそびカードゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]はんたいことばあそびカードゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]

はんたいことばが学べるカードゲーム
「おもい⇔かるい」などはんたいことばを学べるカードゲームです。ことばあそび、えあわせ、カードゲームの3種類の遊び方ができます。主語や目的語のカードもあるので、言葉をつないで遊べます。
材質:紙。サイズ:カード:50×70mm。セット内容:カード×55

用途学習ゲーム・言葉あそび・国語力や知識を育むカードゲームやワークショップに。セット内容本体×1材質寸法(mm)50×70、箱:約105×74×25質量(g)87適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
531497247415
オープン
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする