アーテック[学校教材・教育玩具]
水書き用小筆
名前の練習にもピッタリサイズの小筆!軸が六角形で転がりにくい!
セット内容
本体×1
長さ(mm)
穂:26
質量(g)
7
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
9×200
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53149785
10657
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください