アーテック[学校教材・教育玩具]
壁かけフォトフレーム
ねんどをつける枠が大きく、壁掛けもできる!・タテ置きもヨコ置きもできる!・L判の写真が入る!
セット内容
本体×1
材質
ポプラベニヤ
寸法(mm)
190×150×9
質量(g)
69
寸法(Φ×mm)
棒:6×71
適合寸法(mm)
中に入る写真の大きさ/90×130(透明板付)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53149925
13699
オープン
¥
282
¥
310
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください