デザインたまご10個組PP

デザインたまご10個組PP - アーテック[学校教材・教育玩具]デザインたまご10個組PP - アーテック[学校教材・教育玩具]デザインたまご10個組PP - アーテック[学校教材・教育玩具]デザインたまご10個組PP - アーテック[学校教材・教育玩具]デザインたまご10個組PP - アーテック[学校教材・教育玩具]デザインたまご10個組PP - アーテック[学校教材・教育玩具]デザインたまご10個組PP - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

アクリルガッシュや油性ペンなどで着色できます。

セット内容本体×10材質PP質量(g)59寸法(Φ×mm)(45×62内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5314993413738
オープン
464
510(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53149934
2023-02-28
用途: ワークショップ用
サービス業

ざらっとした表面で、さまざまな画材で描けるのでとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする