アーテック[学校教材・教育玩具]
サテン大旗 直径12mm
集団行動で映える大きなカラーフラッグ
セット内容
本体×1
材質
ポリエステル
寸法(mm)
旗:約590×440
寸法(Φ×mm)
棒:12×750
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53150223
14432
メタリックレッド
オープン
¥
328
¥
361
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53150239
14433
メタリックブルー
オープン
¥
328
¥
361
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53150248
14434
ゴールド
オープン
¥
328
¥
361
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53151054
14551
シルバー
オープン
¥
328
¥
361
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53151063
14552
緑
オープン
¥
328
¥
361
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53151079
14553
ピンク
オープン
¥
328
¥
361
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53151088
14554
オレンジ
オープン
¥
328
¥
361
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
950
/
税込
¥
1,045
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
950
/
税込
¥
1,045
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,550
/
税込
¥
1,705
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,450
/
税込
¥
1,595