曜日別特売

ソフトサテンロングハッピ(ハチマキ付)

ソフトサテンロングハッピ(ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンロングハッピ(ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンロングハッピ(ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンロングハッピ(ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンロングハッピ(ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンロングハッピ(ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンロングハッピ(ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンロングハッピ(ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]
(2件のレビュー)

ソフトサテンロングハッピ
やわらかで通気性の良いサテン生地を使用したロングハッピ光沢のあるきれいな色のサテン製

セット内容本体×1、ハチマキ×1材質ポリエステル内容量1枚
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5315025714435ハッピ:570×900、ハチマキ:1400×45S130
オープン
600
660(税込)
3日以内出荷
返品不可
5315026614436ハッピ:570×900、ハチマキ:1400×45S130
オープン
600
660(税込)
3日以内出荷
返品不可
5315028414438ハッピ:570×900、ハチマキ:1400×45S130
オープン
600
660(税込)
3日以内出荷
返品不可
5315030914440黒/赤襟ハッピ:570×900、ハチマキ:1400×45S130
オープン
600
660(税込)
3日以内出荷
返品不可
5315031814441黒/青襟ハッピ:570×900、ハチマキ:1400×45S130
オープン
600
660(税込)
3日以内出荷
返品不可
5315032714442黒/黄襟ハッピ:570×900、ハチマキ:1400×45S130
オープン
600
660(税込)
10日以内出荷
返品不可
5315033614443黒/金襟ハッピ:570×900、ハチマキ:1400×45S130
オープン
600
660(税込)
3日以内出荷
返品不可
5315035414445ハッピ:660×1100、ハチマキ:1700×45L174
オープン
664
730(税込)
当日出荷
5315036314446ハッピ:660×1100、ハチマキ:1700×45L174
オープン
664
730(税込)
3日以内出荷
返品不可
5315038814448ハッピ:660×1100、ハチマキ:1700×45L174
オープン
664
730(税込)
3日以内出荷
返品不可
5315039714449ハッピ:660×1100、ハチマキ:1700×45L174
オープン
664
730(税込)
3日以内出荷
返品不可
5315040614450黒/赤襟ハッピ:660×1100、ハチマキ:1700×45L174
オープン
664
730(税込)
当日出荷
5315041514451黒/青襟ハッピ:660×1100、ハチマキ:1700×45L174
オープン
664
730(税込)
3日以内出荷
返品不可
5315042414452黒/黄襟ハッピ:660×1100、ハチマキ:1700×45L174
オープン
664
730(税込)
3日以内出荷
返品不可
5315043314453黒/金襟ハッピ:660×1100、ハチマキ:1700×45L174
オープン
664
730(税込)
3日以内出荷
返品不可
5315044914454黒/銀襟ハッピ:660×1100、ハチマキ:1700×45L174
オープン
664
730(税込)
3日以内出荷
返品不可
5315027514437ハッピ:570×900、ハチマキ:1400×45S130
オープン
取扱い終了
返品不可
5315029314439ハッピ:570×900、ハチマキ:1400×45S130
オープン
取扱い終了
返品不可
5315034514444黒/銀襟ハッピ:570×900、ハチマキ:1400×45S130
オープン
取扱い終了
返品不可
5315037914447ハッピ:660×1100、ハチマキ:1700×45L174
770
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53150406
2023-09-29
用途: 運動会
教育・研究機関

見た目がカッコよく、通気性も良いので、大満足でした。

対象商品 : 53150433
2020-12-24
用途: 文化祭の出し物で生徒が着用
個人のお客様

近隣店舗ではきっと販売しておらず、買いに行っても空振りになる可能性大な中で、多様な法被が比較的安価に購入でき、助かりました。みんなで揃って、衣装もバッチリ!踊りも決まって発表できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする