アーテック[学校教材・教育玩具]
ソフトサテン帽子
肌ざわりが良く、光沢のあるサテン生地!
セット内容
本体×1
材質
ポリエステル
質量(g)
32
頭囲(cm)
34~60
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53150643
14483
赤
オープン
¥
191
¥
210
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53150896
14531
黒
オープン
取扱い終了
返品不可
53150659
14484
青
オープン
取扱い終了
返品不可
53150668
14485
黄
オープン
取扱い終了
返品不可
53150677
14486
白
オープン
取扱い終了
返品不可
53150887
14530
緑
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください