アーテック[学校教材・教育玩具]
水墨画フレーム A4
フレーム付のセットです。縦・横どちらでも作品を飾ることができます。
セット内容
メタリックフレームA4×1、水墨画用和紙A4×3
寸法(mm)
水墨画用和紙:A4/210×297
サイズ
メタリックフレーム:A4
質量(g)
22
外寸(mm)
304×217
収納寸法(mm)
297×210
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53151115
20826
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください