ファンシークレイ クリスタルドームランプセット

ファンシークレイ クリスタルドームランプセット - アーテック[学校教材・教育玩具]ファンシークレイ クリスタルドームランプセット - アーテック[学校教材・教育玩具]ファンシークレイ クリスタルドームランプセット - アーテック[学校教材・教育玩具]

風船やペットボトルで作るランプシェードファンシークレイとペットボトルや風船を使って綺麗なランプ作りが出来ます。

セット内容ファンシークレイ 200g×1、クリスタルドームランプ(電池付)×1材質PP寸法(mm)クリスタルドームランプ:75×90×15、ファンシークレイ:120×180×20質量(g)クリスタルドームランプ:15、ファンシークレイ:227内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5315113323742
オープン
628
691(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする