曜日別特売

Tシャツ 白 LL

Tシャツ 白 LL - アーテック[学校教材・教育玩具]Tシャツ 白 LL - アーテック[学校教材・教育玩具]

シルクプリント別注承ります。商品サイズ

材質綿100%、コーマ150g/m2質量(g)170袖丈(cm)24天幅(cm)13身幅(cm)54身丈(cm)75.5内容量1枚
注意
※シルクプリント別注承ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5315119438005
オープン
728
801(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする